Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.00 pulg.
- Longitud total2.00 pulg.
Detalles
- Vataje real23.04
- Amperaje1.800
- Clasificación de amperaje1.80
- Vida media de la bombilla200 horas
- Estilo baseBayoneta
- Tipo de baseBahía de Carolina del Sur
- Tipo de bombillaIncandescente
- Material del filamentoC-6
- Número de lámpara1073
- Tipo de lámparaS8
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- FormaS8
- TipoSeñal automática
- Voltaje12.80,12.8
Descripción general
- Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.