Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.00 pulg.
- Longitud total2.00 pulg.
Detalles
- Clasificación de amperaje2.10, 0.59
- Vida media de la bombilla1200 horas, 5000 horas
- Estilo baseBayoneta
- Tipo de baseÍndice D.C.
- Tipo de bombillaIncandescente
- Material del filamentoC-6, C-6
- Número de lámpara1157NA
- Tipo de lámparaS8
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- FormaS8
- TipoAuto, Estacionamiento, N. Amber
- Voltaje12.8, 14
Descripción general
- Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.