Motion
54109400
18 W, 6.5 V, Base Prefocus de Doble Contacto de Lámpara Incandescente en Miniatura y Especializada S8 , Rango Equivalente 5 a 49 , Cálido (1,000 a 3,000), Atenuable, OAL 2"
Artículo MI #11744153
No. Fabricante 54109400
Precio50.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18 W, 6.5 V, Base Prefocus de Doble Contacto de Lámpara Incandescente en Miniatura y Especializada S8 , Rango Equivalente 5 a 49 , Cálido (1,000 a 3,000), Atenuable, OAL 2"
Artículo MI #11744153
No. Fabricante 54109400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    18.00
  • Detalles adicionales
    Filamento C-6
  • Amperaje
    2.750
  • Vida media de la bombilla
    100 horas
  • Código base
    D.C. Pf. (A)
  • Estilo base
    Preenfoque de doble contacto
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2600
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Para usar con
    Instrumento
  • Tipo de lámpara
    S8
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    6.50
  • Equivalente de vataje
    18.000
  • Rango equivalente de vataje
    5-49

Descripción general

Descripción del fabricante
54109400 54109400 1460X MINIATURA LAMP0
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo