Motion
54109418
17.875 W, 6.5 V, Base de bayoneta de contacto doble con lámpara incandescente miniatura y especial S8 , Rango equivalente de 5 a 49 , Cálida (1,000 a 3,000), Atenuable, 2" OAL
Artículo MI #11744154
No. Fabricante 54109418
Precio23.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17.875 W, 6.5 V, Base de bayoneta de contacto doble con lámpara incandescente miniatura y especial S8 , Rango equivalente de 5 a 49 , Cálida (1,000 a 3,000), Atenuable, 2" OAL
Artículo MI #11744154
No. Fabricante 54109418

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    17.88
  • Detalles adicionales
    Filamento C-6
  • Amperaje
    2.750
  • Vida media de la bombilla
    100 horas
  • Código base
    Bahía de D.C.
  • Estilo base
    Bayoneta de doble contacto
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2600
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Para usar con
    Instrumento
  • Tipo de lámpara
    S8
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    6.50
  • Equivalente de vataje
    17.875
  • Rango equivalente de vataje
    5-49

Descripción general

Descripción del fabricante
54109418 54109418 1493 MINIATURA LAMP0
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo