Motion
54109517
1.575 W, 6.3 V, Base de bayoneta miniatura incandescente y especial T3-1/4 lámparas, rango equivalente de 1 a 1.999 , Cálida (de 1,000 a 3,000), Atenuable, 1-1/4" OAL
Artículo MI #11744164
No. Fabricante 54109517
Precio3.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.575 W, 6.3 V, Base de bayoneta miniatura incandescente y especial T3-1/4 lámparas, rango equivalente de 1 a 1.999 , Cálida (de 1,000 a 3,000), Atenuable, 1-1/4" OAL
Artículo MI #11744164
No. Fabricante 54109517

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    1.58
  • Detalles adicionales
    C-2R Filamento
  • Amperaje
    0.250
  • Vida media de la bombilla
    5,000 horas
  • Código base
    Bahía mini
  • Estilo base
    Bayoneta miniatura
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2600
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Para usar con
    Radio
  • Tipo de lámpara
    T3-1/4
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    6.30
  • Equivalente de vataje
    1.575
  • Rango equivalente de vataje
    1-1.999

Descripción general

Descripción del fabricante
54109517 54109517 1866 MINIATURA LAMP0
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo