Motion
54109541
2.375 W, 4.75 V, incandescente miniatura y especial B3-1/2 lámpara de contacto único con base bridada, rango equivalente de 2 a 4.999 , cálido (1,000 a 3,000), atenuable, 1-1/4" OAL
Artículo MI #11744167
No. Fabricante 54109541
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2.375 W, 4.75 V, incandescente miniatura y especial B3-1/2 lámpara de contacto único con base bridada, rango equivalente de 2 a 4.999 , cálido (1,000 a 3,000), atenuable, 1-1/4" OAL
Artículo MI #11744167
No. Fabricante 54109541
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    2.38
  • Detalles adicionales
    C-2R Filamento
  • Amperaje
    0.500
  • Código base
    S.C. Midget bridado
  • Estilo base
    Medio con brida de un solo contacto
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2600
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Tipo de lámpara
    B3-1/2
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    4.75
  • Equivalente de vataje
    2.375
  • Rango equivalente de vataje
    2-4.999

Descripción general

Descripción del fabricante
54109541 54109541 PR13 MINIATURA LAMP0
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo