Motion
54109558
Base de bayoneta miniatura incandescente de 120 V y lámpara especial de T2-1/2
Artículo MI #11744168
No. Fabricante 54109558
Precio8.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base de bayoneta miniatura incandescente de 120 V y lámpara especial de T2-1/2
Artículo MI #11744168
No. Fabricante 54109558

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.19 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    3.00
  • Amperaje
    0.025
  • Clasificación de amperaje
    0.03
  • Vida media de la bombilla
    10000 horas
  • Estilo base
    Bayoneta miniatura
  • Tipo de base
    Bahía mini
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Material del filamento
    CC-7A
  • Número de lámpara
    120MB
  • Tipo de lámpara
    T2-1/2
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Forma
    T2-1/2
  • Tipo
    Indicador
  • Voltaje
    120.00,120

Descripción general

Descripción del fabricante
54109558 54109558 120MB MINIATURA LAMP0
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo