Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-5/8 pulg.
- Ancho2-1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasCerdo
- ColorBlanco
- Material del mangoMadera
- TipoCepillo para virutas
Descripción general
- Los cepillos para virutas se utilizan para barrer virutas y residuos metálicos calientes de la pieza de trabajo, así como para la aplicación de pegamentos, resinas, la mayoría de las pinturas, manchas y otros disolventes.
- El pelo de cerdo es una cerda rígida y natural que es duradera y resistente al deshilachado. Se utiliza comúnmente para pinturas al óleo y acrílicos.