Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de llave hexagonal7/32in
- Longitud1-1/4 in
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM5x0.80 mm
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME B18.8; ASTM A574
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- Estilo de cabezaTapón de enchufe
- MaterialAcero de aleación
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
56038821 56038821 1/4-20X1 ZINC ELECTRÓNICO
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.