Motion
56450554
Rango de 0.03 pulgadas, Graduación del dial de 0.001 pulgadas, Indicador de prueba del dial horizontal; Dial blanco de 1.2598 pulgadas, Lectura del 0-15-0 dial
Artículo MI #11744386
No. Fabricante 56450554
Precio134.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0.03 pulgadas, Graduación del dial de 0.001 pulgadas, Indicador de prueba del dial horizontal; Dial blanco de 1.2598 pulgadas, Lectura del 0-15-0 dial
Artículo MI #11744386
No. Fabricante 56450554

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio134.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del punto de contacto
    0.7000
  • Diámetro del dial
    32.00 mm
  • Lectura de marcación
    0-15-0

Detalles

  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001000 pulg.
  • Medición máxima
    0.0300 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    1
  • Estilo
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
56450554 56450554 .030 .001 TEST RES IND

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo