Motion
56450810
Rango de 0" a 6", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara amarilla, Longitud de mordaza de 1.57"
Artículo MI #11744389
No. Fabricante 56450810
Precio64.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0" a 6", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara amarilla, Longitud de mordaza de 1.57"
Artículo MI #11744389
No. Fabricante 56450810

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    1.5700 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Profundidad, Diámetro interior, Diámetro exterior, Paso
  • Color de la caja de marcación
    Gris
  • Color de marcación
    Amarillo
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Rango por revolución
    0.100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
56450810 56450810 0-6" .001 CARA AMARILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo