Motion
56451271
Capacidad de apertura de la mordaza de 2-1/2" x 1-1/2" de profundidad del cuello, prensa de taladro horizontal; mordaza de 2-1/2" de ancho, base estacionaria, velocidad estándar, 7-1/4" OAL x 2-5/8" de altura general, fundición
Artículo MI #11744401
No. Fabricante 56451271
Precio46.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de apertura de la mordaza de 2-1/2" x 1-1/2" de profundidad del cuello, prensa de taladro horizontal; mordaza de 2-1/2" de ancho, base estacionaria, velocidad estándar, 7-1/4" OAL x 2-5/8" de altura general, fundición
Artículo MI #11744401
No. Fabricante 56451271

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    2-1/2 pulg.
  • Altura total
    1.9685 pulg.
  • Longitud total
    7.1248 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    2.5000 pulg.
  • Tipo de orientación
    Horizontal
  • Tipo de operación del husillo
    Estándar
  • Material del torno de banco
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
PRENSA DE TALADRO DE 56451271 56451271 2-1/2"
  • El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
  • Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
  • Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
  • Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo