Motion
56451321
2-7/8" de ancho de la mordaza, 4" de capacidad de apertura de la mordaza, 1-3/8" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de la herramienta; mordaza plana, 0005mm paralelismo, 00051mm de cuadratura, 7-1/2" OAL x 2938" OAW x 2-5/8" OAH
Artículo MI #11744402
No. Fabricante 56451321
Price$277.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-7/8" de ancho de la mordaza, 4" de capacidad de apertura de la mordaza, 1-3/8" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de la herramienta; mordaza plana, 0005mm paralelismo, 00051mm de cuadratura, 7-1/2" OAL x 2938" OAW x 2-5/8" OAH
Artículo MI #11744402
No. Fabricante 56451321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$277.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la mordaza
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    2-7/8 pulg.
  • Altura total
    2-5/8 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Paralelismo
    200 pulg.

Details

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4 pulg.
  • Forma de la mandíbula
    Plano
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Cuadrado
    200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
MANDA 56451321 56451321 2-7/8" SIN TORNILLO T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo