Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial6
- Tamaño de la rosca1/4
Detalles
- Precisión3-2-3
- Tubo BourdonBronce
- Material de la cajaAcero
- ConexiónConexión inferior, brida trasera
- Tipo de marcaciónAnalógico
- PSI máximo100
- PSI mínimo0
- Rangos de medición de escala0-100
- Tipo6 Medidor de servicio
Descripción general
Descripción del fabricante
56533573 56533573 6"UTIL.25BOT 0/100 ITU
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.