Motion
56544588
Manómetro digital de neumáticos de 0 a 100 psi; batería de litio CR2032 , longitud de manguera de 9', resolución de 0.5 psi
Artículo MI #11744413
No. Fabricante 56544588
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro digital de neumáticos de 0 a 100 psi; batería de litio CR2032 , longitud de manguera de 9', resolución de 0.5 psi
Artículo MI #11744413
No. Fabricante 56544588
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    3-1/2
  • Longitud de la manguera
    9
  • Resolución
    0.5 psi

Detalles

  • Tipo de batería
    CR2032 Litio
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de trabajo
    100.00 psi
  • Presión mínima de trabajo
    0.0 psi
  • Tipo de montaje
    Recto
  • Tipo
    Digital

Descripción general

Descripción del fabricante
56544588 56544588 EXCAVACIÓN RECTA DE GALGA DE NEUMÁTICOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo