Motion
56556343
Capacidad de 5,000 lb, 10 in de largo, Barra de tiro de enganche; Vehículo clase 3, diámetro de orificio de bola de 1 in
Artículo MI #11744418
No. Fabricante 56556343
Precio192.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 5,000 lb, 10 in de largo, Barra de tiro de enganche; Vehículo clase 3, diámetro de orificio de bola de 1 in
Artículo MI #11744418
No. Fabricante 56556343

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio192.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1
  • Longitud
    10 pulg.
  • Aumento/accidente cerebrovascular
    6-3/4 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    5,000
  • Grupo y clase
    3
  • Código PSC
    5340

Descripción general

Descripción del fabricante
CAÍDA DE 56556343 56556343 8" Y REESE LARGO DE 10"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo