Motion
56556434
Capacidad de 12,000 lb, 10 in de largo, Barra de tiro de enganche;Vehículo clase 5, diámetro de orificio de bola de 1-1/4 in
Artículo MI #11744421
No. Fabricante 56556434
Precio247.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 12,000 lb, 10 in de largo, Barra de tiro de enganche;Vehículo clase 5, diámetro de orificio de bola de 1-1/4 in
Artículo MI #11744421
No. Fabricante 56556434

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio247.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1-1/4
  • Longitud
    10 pulg.
  • Aumento/accidente cerebrovascular
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    12,000
  • Grupo y clase
    5
  • Código PSC
    5340

Descripción general

Descripción del fabricante
CAÍDA DE 56556434 56556434 5" Y REESE LARGO DE 10"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo