Motion
56590383
Mango cónico MT5 , diámetro de cabeza 2.756", capacidad 3,000 Lb, centro activo - 3,400 RPM máx., diámetro de punto 1.772", lente de punto 1.85", 3,000 Lb Max Workpc, punto estándar
Artículo MI #11744423
No. Fabricante 56590383
Precio424.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango cónico MT5 , diámetro de cabeza 2.756", capacidad 3,000 Lb, centro activo - 3,400 RPM máx., diámetro de punto 1.772", lente de punto 1.85", 3,000 Lb Max Workpc, punto estándar
Artículo MI #11744423
No. Fabricante 56590383

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio424.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    2.7560 pulg.
  • Longitud del cabezal
    4.3500 pulg.
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    3,000.00 lb
  • Longitud total
    9.4490 pulg.
  • Diámetro del punto
    1.7720 pulg.
  • Longitud del punto
    1.8500 pulg.
  • Longitud del mango
    5.1000 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT5
  • Diámetro de la punta
    1.7700 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0050 mm
  • Punta de metal duro
    No
  • Capacidad de carga
    3000.00 lb
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3,400
  • Estilo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Mango cónico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete triple

Descripción general

Descripción del fabricante
56590383 56590383 5MT EL TRIPLE DE COJINETES EN DIRECTO
  • Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo