Motion
56590391
Mango cónico MT6 , diámetro de cabeza 3.544", capacidad 7,500 Lb, centro activo - 2,700 RPM máx., diámetro de punto 2.362", lente de punto 2.76", 7,500 Lb Max Workpc, punto estándar
Artículo MI #11744424
No. Fabricante 56590391
Precio553.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango cónico MT6 , diámetro de cabeza 3.544", capacidad 7,500 Lb, centro activo - 2,700 RPM máx., diámetro de punto 2.362", lente de punto 2.76", 7,500 Lb Max Workpc, punto estándar
Artículo MI #11744424
No. Fabricante 56590391

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio553.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3.5440 pulg.
  • Longitud del cabezal
    5.4300 pulg.
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    7,500.00 lb
  • Longitud total
    12.5980 pulg.
  • Diámetro del punto
    2.3620 pulg.
  • Longitud del punto
    2.7600 pulg.
  • Longitud del mango
    7.1700 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT6
  • Diámetro de la punta
    2.3600 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0050 mm
  • Punta de metal duro
    No
  • Capacidad de carga
    7500.00 lb
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    2,700
  • Estilo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Mango cónico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete triple

Descripción general

Descripción del fabricante
56590391 56590391 6MT EL TRIPLE DE COJINETES EN DIRECTO
  • Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo