Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo8 mm
- Longitud total20 mm
- Diámetro del mango3/32 pulg.
- Grosor20.0 mm
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- GradoTosca
- Número de grano80
- DurezaDuro
- RPM Máx.30,000 rpm
- Forma de puntoCilindro
Descripción general
- La cerámica proporciona un grano afilado de alta pureza
- Se utiliza comúnmente para el rectificado de precisión de aceros, aleaciones duras y materiales exóticos
- Los puntos de goma del cilindro se utilizan para suavizar y pulir áreas de difícil acceso, incluidas ranuras, esquinas esféricas, canales, orificios y espirales.