Motion
56920770
8mm Diámetro máx. x 20mm Largo, Cilindro, Punta de caucho de grado muy fino, Cerámica, Montado
Artículo MI #11744432
No. Fabricante 56920770
Precio15.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8mm Diámetro máx. x 20mm Largo, Cilindro, Punta de caucho de grado muy fino, Cerámica, Montado
Artículo MI #11744432
No. Fabricante 56920770

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo
    8 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Diámetro del mango
    3/32 pulg.
  • Grosor
    20.0 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    320
  • Dureza
    Duro
  • RPM Máx.
    30,000 rpm
  • Forma de punto
    Cilindro

Descripción general

Descripción del fabricante
56920770 56920770 8X20MM 320G CER PÚRPURA
  • La cerámica proporciona un grano afilado de alta pureza
  • Se utiliza comúnmente para el rectificado de precisión de aceros, aleaciones duras y materiales exóticos
  • Los puntos de goma del cilindro se utilizan para suavizar y pulir áreas de difícil acceso, incluidas ranuras, esquinas esféricas, canales, orificios y espirales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo