Motion
56938293
Orificio de 3/8", mandril con rueda de bloqueo de tornillo - 2" OAL, ancho máx. de rueda de 1/2", diámetro del mango de 3/8"
Artículo MI #11744443
No. Fabricante 56938293
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 3/8", mandril con rueda de bloqueo de tornillo - 2" OAL, ancho máx. de rueda de 1/2", diámetro del mango de 3/8"
Artículo MI #11744443
No. Fabricante 56938293
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de orificio
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la arandela del cabezal
    3/4 pulg.
  • Ancho máximo de rueda
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Bloqueo de tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
56938293 56938293 3/8HX1/4-1/2WX3/8SHK S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo