Motion
57087306
M3x0.50 Sistema métrico grueso, 8mm OAL, Tornillo de ajuste de punta para perros Grado 18-8 y Acero inoxidable Austenitic A2 , 1.5mm Llave
Artículo MI #11744454
No. Fabricante 57087306
Precio0.70 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M3x0.50 Sistema métrico grueso, 8mm OAL, Tornillo de ajuste de punta para perros Grado 18-8 y Acero inoxidable Austenitic A2 , 1.5mm Llave
Artículo MI #11744454
No. Fabricante 57087306

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.70 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1.50 mm
  • Longitud
    8.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.50 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 915
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Tipo de punto
    Perro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
57087306 57087306 M3X8 A2 18-8 SS FULL D
  • Los puntos para perros tienen puntas planas y cilíndricas que se extienden desde el cuerpo del tornillo de fijación
  • También llamados puntos de sujeción completos, se utilizan para fijar piezas de forma permanente, reemplazar pasadores de espiga y proporcionar ajustes
  • Los puntos para perros funcionan bien en materiales de paredes finas
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo