Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal4.00 mm
- Longitud30.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaM8x1.25 mm
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarDIN 915
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, grado austenítico A2
- Tipo de puntoPerro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- Los puntos para perros tienen puntas planas y cilíndricas que se extienden desde el cuerpo del tornillo de fijación
- También llamados puntos de sujeción completos, se utilizan para fijar piezas de forma permanente, reemplazar pasadores de espiga y proporcionar ajustes
- Los puntos para perros funcionan bien en materiales de paredes finas
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.