Motion
57087769
M12x1.75 Sistema métrico grueso, 20mm OAL, Tornillo de ajuste de punta para perros Grado 18-8 y Acero inoxidable Austenitic A2 , 6mm Llave
Artículo MI #11744500
No. Fabricante 57087769
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75 Sistema métrico grueso, 20mm OAL, Tornillo de ajuste de punta para perros Grado 18-8 y Acero inoxidable Austenitic A2 , 6mm Llave
Artículo MI #11744500
No. Fabricante 57087769
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    6.00 mm
  • Longitud
    20.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 915
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Tipo de punto
    Perro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
57087769 57087769 M12X20 A2 18-8 ACERO INOXIDABLE COMPLETO
  • Los puntos para perros tienen puntas planas y cilíndricas que se extienden desde el cuerpo del tornillo de fijación
  • También llamados puntos de sujeción completos, se utilizan para fijar piezas de forma permanente, reemplazar pasadores de espiga y proporcionar ajustes
  • Los puntos para perros funcionan bien en materiales de paredes finas
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo