Motion
57127854
M3x0.50 Sistema métrico grueso, 3mm OAL, Tornillo de ajuste de punta de copa Grado 18-8 y Acero inoxidable Austenitic A2 , 1.5mm Llave
Artículo MI #11744515
No. Fabricante 57127854
Precio0.43 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M3x0.50 Sistema métrico grueso, 3mm OAL, Tornillo de ajuste de punta de copa Grado 18-8 y Acero inoxidable Austenitic A2 , 1.5mm Llave
Artículo MI #11744515
No. Fabricante 57127854

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.43 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1.50 mm
  • Longitud
    3.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.50 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 916
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Tipo de punto
    Copa
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
57127854 57127854 M3X3 A2 18-8 PO DE COPA DE acero inox.
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo