Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grado18-8
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de cuelloCuadrado estándar
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.