Motion
57189326
3/8-16 UNC 7" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11744544
No. Fabricante 57189326
Precio11.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC 7" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11744544
No. Fabricante 57189326

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuello
    Cuadrado estándar
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
57189326 57189326 3/8-16X7" 18-8SS CARRI
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo