Motion
57191553
Tornillo de 1/2", 9" de longitud bajo la cabeza, acero, tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Sin recubrimiento, grado 18-8
Artículo MI #11744582
No. Fabricante 57191553
Precio38.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/2", 9" de longitud bajo la cabeza, acero, tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Sin recubrimiento, grado 18-8
Artículo MI #11744582
No. Fabricante 57191553

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
57191553 57191553 1/2X9" 18-8SS CABEZA HEXAGONAL
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo