Motion
57191637
Tornillo de 5/8", 8" de longitud bajo la cabeza, acero, tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Sin recubrimiento, grado 18-8
Artículo MI #11744589
No. Fabricante 57191637
Precio48.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/8", 8" de longitud bajo la cabeza, acero, tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Sin recubrimiento, grado 18-8
Artículo MI #11744589
No. Fabricante 57191637

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
57191637 57191637 5/8X8" 18-8SS CABEZA HEXAGONAL
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo