Motion
57212748
Tornillos de cabeza hexagonal de acero de 238 piezas; rosca de M8 a M16 , chapados en zinc
Artículo MI #11744599
No. Fabricante 57212748
Precio1,010.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillos de cabeza hexagonal de acero de 238 piezas; rosca de M8 a M16 , chapados en zinc
Artículo MI #11744599
No. Fabricante 57212748

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,010.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    70 mm
  • Tamaño máximo de la rosca
    M16
  • Longitud mínima
    30 mm
  • Tamaño mínimo de la rosca
    M8

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Incluye
    M10x1.5x30, M10x1.5x50, M10x1.5x70, M12x1.75x30, M12x1.75x40, M8x1.25x30, M8x1.25x50, M8x1.25x70
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Número de piezas
    238
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Tornillos de cabeza hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
57212748 57212748 238PCS M8-M16 MÉTRICA H

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo