Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.6410 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.0730 pulg.
- Espesor máximo0.1660 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.6280 pulg.
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor0.1560 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS35338
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresCumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.