Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.5120 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.8890 pulg.
- Espesor máximo0.1350 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.5020 pulg.
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS35338
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- DurezaRockwell C44-C51 HBS
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresCumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.