Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.4500 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.7760 pulg.
- Espesor máximo0.1190 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.4400 pulg.
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornillo7/16
- Grosor0.1090 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS35338
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- DurezaRockwell C44-C51 HBS
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresCumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.