Motion
57224479
Arandela de bloqueo dividida - 22.5 mm D.I., 0.6800 pulg. D.E., 0.0940 pulg. Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado pasivado
Artículo MI #11744605
No. Fabricante 57224479
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 22.5 mm D.I., 0.6800 pulg. D.E., 0.0940 pulg. Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado pasivado
Artículo MI #11744605
No. Fabricante 57224479
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.3850 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.6800 pulg.
  • Espesor máximo
    0.1040 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.3770 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    35.90mm
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.0940 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MS35338
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Dureza
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    Cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
57224479 57224479 3/8 DFAR 400-SS MILITA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo