Especificaciones
Dimensions
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca#10-32
Details
- Tipo de variadorPhillips
- Sujetador estándarMS24693
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNF
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
Descripción del fabricante
57231946 57231946 10-32X1/2 100D DFRA ML
- Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
- El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.