Motion
57242489
4,000 lb Load Capacity Horizontal Plate Clamp - 1.77 Inch Max Grip and 4 Inch Throat Depth
Artículo MI #11744707
No. Fabricante 57242489
Precio106.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4,000 lb Load Capacity Horizontal Plate Clamp - 1.77 Inch Max Grip and 4 Inch Throat Depth
Artículo MI #11744707
No. Fabricante 57242489

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agarre máximo
    1.77 pulg.
  • Anchura máxima
    1.3800 pulg.
  • Diámetro exterior de la tubería
    1.77 pulg.
  • Grosor
    3.3000 pulg.
  • Profundidad del cuello
    4 pulg.

Detalles

  • Apertura de pacas
    1.77 pulg.
  • Capacidad
    4,400 lb
  • Tipo
    Abrazadera de la placa

Descripción general

Descripción del fabricante
57242489 57242489 4400 LBS CAPACITY NULI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo