Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2040 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1950 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.3000 pulg.
- Diámetro exterior0.3110 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Grosor0.017 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Grado1075
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente interno
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
- Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.