Motion
57293169
Tornillo de 5/8", D.I. de 0.659", Arandela de bloqueo de diente interna de acero - 0.883" D.E., niquelado, Grado 1075
Artículo MI #11744714
No. Fabricante 57293169
Precio1.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/8", D.I. de 0.659", Arandela de bloqueo de diente interna de acero - 0.883" D.E., niquelado, Grado 1075
Artículo MI #11744714
No. Fabricante 57293169

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.6590 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.6400 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.8670 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8830 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8
  • Grosor
    0.0220 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    1075
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente interno

Descripción general

Descripción del fabricante
57293169 57293169 5/8 PATRÓN ZINC SM EN
  • Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
  • Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo