Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Sujetador estándarAAG J429
- Recubrimiento de acabadoCromatato transparente recubierto de zinc
- GradoGrado 5
- MaterialAcero
- Tipo de cuelloAcanalado
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.