Motion
58384629
Tubo de 3/4 pulgadas, Conexiones finales FNPT x FNPT, 2-1/2 Cartucho de diámetro exterior, Cartucho largo de 20 pulgadas, 22.5 pulgadas de largo, Carcasa de filtro de cartucho sin cartucho
Artículo MI #11744748
No. Fabricante 58384629
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de 3/4 pulgadas, Conexiones finales FNPT x FNPT, 2-1/2 Cartucho de diámetro exterior, Cartucho largo de 20 pulgadas, 22.5 pulgadas de largo, Carcasa de filtro de cartucho sin cartucho
Artículo MI #11744748
No. Fabricante 58384629
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cartucho
    20 pulg.
  • Diámetro exterior del cartucho
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    22.5000 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    3/4 pulg.

Detalles

  • Conexiones finales
    FNPT x FNPT
  • Tipo de carcasa
    Estándar
  • Caudal máximo
    3 gpm
  • Presión máxima de trabajo
    100 psi
  • Número de cartuchos
    1
  • Tipo
    Sin cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
58384629 58384629 3/4" 20BL OPAQUE CON PR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo