Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cartucho9-3/4 pulg.
- Diámetro exterior del cartucho2-1/2 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Tamaño de la tubería3/8 pulg.
Detalles
- Conexiones finalesFNPT x FNPT
- Tipo de carcasaLínea delgada
- Caudal máximo1 gpm
- Presión máxima de trabajo100 psi
- Número de cartuchos1
- TipoSin cartucho