Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del pistón1.094 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPTF
Detalles
- 1St Clasificación de presión de etapa200 psi
- 2Nd Clasificación de presión de etapa10,000 psi
- Esfuerzo máximo del mango88 lb
- Número de etapas2
- Volumen de aceite por carrera0.18, 0.05 pulg.
- Carrera del pistón0.38 pulg.
- Material de la bombaAluminio
- Capacidad del depósito21.4 pulg.