Motion
59754929
Carrera del pistón de 13/16", diámetro del pistón de 1-19/32", 0.81 pulg. de Cu por carrera, capacidad del depósito de 61 Cu, bomba hidráulica manual - 10,000 psi, 99 lb Esfuerzo máximo del mango
Artículo MI #11745061
No. Fabricante 59754929
Precio1,659.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrera del pistón de 13/16", diámetro del pistón de 1-19/32", 0.81 pulg. de Cu por carrera, capacidad del depósito de 61 Cu, bomba hidráulica manual - 10,000 psi, 99 lb Esfuerzo máximo del mango
Artículo MI #11745061
No. Fabricante 59754929

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,659.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pistón
    1.594 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPTF

Detalles

  • 1St Clasificación de presión de etapa
    200 psi
  • 2Nd Clasificación de presión de etapa
    10,000 psi
  • Esfuerzo máximo del mango
    99 lb
  • Número de etapas
    2
  • Volumen de aceite por carrera
    0.81, 0.14 pulg.
  • Carrera del pistón
    0.82 pulg.
  • Material de la bomba
    Aluminio
  • Capacidad del depósito
    61 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
59754929 59754929 61CU 10000PSI 2SPD SNG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo