Motion
59754945
Carrera del pistón de 5/8", diámetro del pistón de 1-19/64", 0.09 pulg. de Cu por carrera, capacidad del depósito de 15 Cu, bomba hidráulica manual - 7,200 psi, 56 lb Esfuerzo máximo del mango, 1 etapa
Artículo MI #11745063
No. Fabricante 59754945
Precio1,535.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrera del pistón de 5/8", diámetro del pistón de 1-19/64", 0.09 pulg. de Cu por carrera, capacidad del depósito de 15 Cu, bomba hidráulica manual - 7,200 psi, 56 lb Esfuerzo máximo del mango, 1 etapa
Artículo MI #11745063
No. Fabricante 59754945

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,535.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pistón
    1.297 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPTF

Detalles

  • 2Nd Clasificación de presión de etapa
    7,200 psi
  • Esfuerzo máximo del mango
    56 lb
  • Número de etapas
    1
  • Volumen de aceite por carrera
    0.09 pulg.
  • Carrera del pistón
    0.63 pulg.
  • Material de la bomba
    Acero
  • Capacidad del depósito
    15 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
59754945 59754945 15CU 7200PSI 1SPD SNGL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo