Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del pistón1.594 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPTF
Detalles
- 1St Clasificación de presión de etapa200 psi
- 2Nd Clasificación de presión de etapa10,000 psi
- Esfuerzo máximo del mango99 lb
- Número de etapas2
- Volumen de aceite por carrera0.81, 0.14 pulg.
- Carrera del pistón0.82 pulg.
- Material de la bombaAcero
- Capacidad del depósito134 pulg.