Motion
59755033
Carrera del pistón de 13/16", diámetro del pistón de 1-19/32", 0.13 pulg. de Cu por carrera, capacidad del depósito de 67 Cu, bomba hidráulica manual - 10,000 psi, 89 lb Esfuerzo máximo del mango, 1 etapa
Artículo MI #11745071
No. Fabricante 59755033
Precio1,554.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrera del pistón de 13/16", diámetro del pistón de 1-19/32", 0.13 pulg. de Cu por carrera, capacidad del depósito de 67 Cu, bomba hidráulica manual - 10,000 psi, 89 lb Esfuerzo máximo del mango, 1 etapa
Artículo MI #11745071
No. Fabricante 59755033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,554.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pistón
    1.594 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPTF

Detalles

  • 2Nd Clasificación de presión de etapa
    10,000 psi
  • Esfuerzo máximo del mango
    89 lb
  • Número de etapas
    1
  • Volumen de aceite por carrera
    0.13 pulg.
  • Carrera del pistón
    0.82 pulg.
  • Material de la bomba
    Acero
  • Capacidad del depósito
    67 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
59755033 59755033 67CU 10000PSI 1SPD SNG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo