Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Longitud de la manguera10.00 pies
- Diámetro interior3/8 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter3/8 pulg.
Details
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveManguera de bomba hidráulica
- Finalizar uno3/8 NPT
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de la mangueraGoma
- Clasificación de presión10000
- Presión de trabajo10000 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
59755041 59755041 3/8 ID 3/8 NPTF 10FT H