Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Longitud de la manguera10.00 pies
- Diámetro interior1/4 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Descripción Palabra claveManguera de bomba hidráulica
- Finalizar uno3/8 NPT
- Material de recubrimiento de la mangueraTermoplástico
- Material de la mangueraTermoplástico
- Extremo opuesto de la manguera59755199
- Clasificación de presión10000
- Presión de trabajo10000 psi