Motion
59755322
3/8-18 Válvula de control hidráulica de acero de entrada - Rosca 3/8-18 , 10,000 psi, 1.45" de ancho x 2.52" de largo
Artículo MI #11745097
No. Fabricante 59755322
Precio467.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-18 Válvula de control hidráulica de acero de entrada - Rosca 3/8-18 , 10,000 psi, 1.45" de ancho x 2.52" de largo
Artículo MI #11745097
No. Fabricante 59755322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio467.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.48 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8-18
  • Longitud
    2.520 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 -18
  • Ancho
    1.4500 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    10,000.00 psi
  • Tipo
    Válvula de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
59755322 59755322 3/8"CNTRL FLOW2HYD CYL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno